Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Dübellochbohrmaschine - Multibor DB 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Dübellochbohrmaschine - Multibor DB 21
Bernardo Dübellochbohrmaschine - Multibor DB 21
Bernardo Dübellochbohrmaschine - Multibor DB 21
Bernardo Dübellochbohrmaschine - Multibor DB 21
Artikel-Nr.:
     554-80710-1030
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dübellochbohrmaschine

Die Universal-Dübellochbohrmaschine Multibor DB 21 ist mit 21 Bohrspindeln ausgestattet und eignet sich zur Herstellung von Korpus-, Rahmen-, Beschlag- und Reihenbohrungen. Das pneumatisch schwenkbare Bohraggregat gewährleistet kurze Umrüstzeiten, die Maschine ist dadurch universell einsetzbar und überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

  • Automatischer Rücklauf des Bohrbalkens nach Erreichen der voreingestellten Bohrtiefe
  • Inklusive Anschlag für Lochreihen bis max. 280 mm, ideal zm zurücksetzen von Lochreihenbohrungen, z.B. bei Seitenwangen, Schiebetürenschränke, ...
  • Ausrissfreies Durchbohren von Lochbohrungen durch einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
  • Bohreinheit kann auf 45° eingestellt werden, zum Korpusdübeln auf Gehrung
  • Einstellung der Bohrhöhe über Aufl agetisch mittels mechanischer Digitalanzeige
  • Automatische Pneumatiksteuerung mit Fußpedal zum Spannen – Bohren – Lösen
  • Kurze Umrüstzeiten durch bewährtes Anschlagsystem
  • 2 Stk. Pneumatische Spannzylinder
  • 4 Stk. Schnellwechselfutter
  • Pneumatische Schwenkeinheit des Bohrkopfes
  • Mechanische Digitalanzeige für Bohrtiefe
  • Mechanische Digitalanzeige für Bohrhöhe über Auflagetisch
  • 2 Stk. Seitenanschläge mit Anschlagklappen
  • Fußpedal
Weitere Informationen:
Spindeln:
21 Stk.
Abstand zwischen den Spindeln:
32 mm
Abstand zwischen erster / letzter Spindel:
640 mm
Max. Bohrtiefe:
50 mm
Tischabmessung:
870 x 560 mm
Spindeldrehzahl:
2800 U/min
Motorleistung:
1,5 kW
Spannung:
400 V
Erforderlicher Luftdruck:
6 - 8 bar
Maschinenabmessung (B x T x H):
1100 (3000*) x 1130 x 1300 mm
Gewicht ca.:
370 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaldübellochbohrmaschine, Lochbohrmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.826,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.976,30*
€ 4.731,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.954,11*
€ 4.705,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.865,92*
€ 4.600,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.826,15*
€ 4.553,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
10-1031XL
ab € 277,12*
Zubehör
Bernardo
10-1032
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.