Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drechselmesser - Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drechselmesser - Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg.
Bernardo Drechselmesser - Profi-Drechselmessersatz B, HSS, 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-80710-7002
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     10-7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drechselmaschine
Drechselbank
Messersatz

Schlüsseldrehröhre:

  • Bestens geeignet zu Querholzdrechseln. Starke und rasche Spanabnahme durch die spezielle Form des Werkzeuges.

 

Formröhre:

  • Zum Ausdrehen von sämtlichen geschweiften Formen die mit einem Meißel nicht möglich sind.

 

Abstecher:

  • Dieses Werkzeug zählt zum Standardequipment von jedem Drechsler und ist das ideale Instrument zum Abstechen von Langholz oder zum Schneiden von kleinen Platten.

 

Drehmeißel:

  • Dieses Werkzeug ist zum Schlichten von geraden und gewölbten Werkstücken bestens geeignet.

 

Flachstahl gerade:

  • Optimal für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten (Schüsseln, Dosen, usw.). Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren.

 

Flachstahl rund:

  • Optimal für feine Endarbeiten von Querholzarbeiten (Schüsseln, Dosen, usw.). Die Vorarbeit erfolgt mittels Formröhren oder Schlüsseldrehröhren.
Weitere Informationen:
Werkzeug:
Schnittbreite
Blattlänge:
Heftlänge
Schlüsseldrehröhre:
13 mm
230 mm:
240 mm
Formröhre:
13 mm | 8 mm
200 mm:
240 mm
160 mm:
240 mm
Abstecher:
19 mm
Drehmeißel:
19 mm
Flachstahl gerade:
19 mm
Schruppröhre:
20 mm
Flachstahl rund:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
10-7006
ab € 88,53*
Ähnlich
Bernardo
10-7007
ab € 69,88*
Ähnlich
Bernardo
10-7001
ab € 149,95*
Ähnlich
Bernardo
10-7003
ab € 97,53*
Ähnlich
Bernardo
10-7004
ab € 135,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.