Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifbänder für Holz - Papierschleifband - Kombiset 2010 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifbänder für Holz - Papierschleifband - Kombiset 2010 x 150 mm
Bernardo Schleifbänder für Holz - Papierschleifband - Kombiset 2010 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     554-80711-2007B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-2007B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
  • Universell einsetzbares Papierschleifband mit Qualitäts-Schleifkörnung, optimal zum Schleifen von
    Sperrholz, Kunststoff, Weichholz aber auch für Harthölzer bestens geeignet.
  • Die halboffene Streuung vermindert ein Verkleben des Bandes. Weiters zeichnen sich diese Bänder
    durch den optimalen Schleifabtrag, die perfekten Schleifergebnisse und die hohe Standzeit aus.
Weitere Informationen:
Schleifbandlänge:
2010 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Körnung:
60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
Verpackungsinhalt:
je 2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Papierschleifband, Kantenschleifmaschine, Schleifmaschine, Kombiset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
11-2271
ab € 188,57*
Ähnlich
Bernardo
11-2272
ab € 188,37*
Ähnlich
Bernardo
11-2265
ab € 309,27*
Ähnlich
Bernardo
11-2266
ab € 279,55*
Ähnlich
Bernardo
11-2267
ab € 252,38*
Ähnlich
Bernardo
11-2268
ab € 236,41*
Ähnlich
Bernardo
11-2269
ab € 213,37*
Ähnlich
Bernardo
11-2270
ab € 193,82*
Ähnlich
Bernardo
11-2022
ab € 100,06*
Ähnlich
Bernardo
11-2014C
ab € 113,32*
Ähnlich
Bernardo
11-2039B
ab € 114,78*
Ähnlich
Bernardo
11-2052
ab € 114,29*
Ähnlich
Bernardo
11-2067B
ab € 119,61*
Ähnlich
Bernardo
11-2115A
ab € 55,74*
Ähnlich
Bernardo
11-2125
ab € 40,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.