Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 560-2 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80711-4351
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-4351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderschleifmaschine
zylinderschleifmaschine bernardo
zylinderschleifmaschine

Die Zylinderschleifmaschine ZSM 560 - 2 ist für Schleifarbeiten bis 1120 mm Breite geeignet. Die Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden wodurch optimale Schleifergebnisse erzielt werden.

  • Bei Nichtverwendung der seitlichen Abstützung kann man in zwei Schleifdurchgängen die Maschine bis zur doppelten Schleifbreite nutzen, z.B. für Rahmen, etc.
  • Serienmäßig mit Absaugstutzen, zum Anschluss einer Absauganlage für einen sauberen Arbeitsplatz
  • Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes
  • Geeignet für die Verwendung von handelsüblichem Schleifleinen
  • Exakte Höheneinstellung der Schleifeinheit mittels Skala
  • Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen und ähnlichen Materialien geeignet
  • Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse
  • Schleifband K100
  • Beidseitige Verlängerungstische
  • Geschlossener Unterbau mit Ablagefach
Weitere Informationen:
Max. Schleifbreite:
560 mm (1120 mm)
Min. Schleiflänge:
60 mm
Werkstückdicke, min. / max.:
5 – 80 mm
Tischabmessung (L x B):
500 x 580 mm
Beidseitige Tischverlängerung (L x B):
245 x 580 mm
Arbeitshöhe:
680 mm
Schleifwalze:
Ø 130 x 565 mm
Vorschub stufenlos:
0,5 – 3 m/min
Drehzahl:
750 / 1400 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motorleistung:
1,5 KW (2,0 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1030 x 1060 x 1190 mm
Gewicht ca.:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.563,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,86*
€ 1.995,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,92*
€ 1.983,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,92*
€ 1.925,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,10*
€ 1.891,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,36*
€ 1.860,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 361,50*
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 627,60*
Zubehör
Bernardo
12-2168
ab € 1.432,55*
Zubehör
Bernardo
12-2174
ab € 648,01*
Zubehör
Bernardo
11-2154
ab € 87,09*
Zubehör
Bernardo
11-2157
ab € 89,62*
Zubehör
Bernardo
11-2156
ab € 90,05*
Zubehör
Bernardo
11-2155
ab € 95,54*
Zubehör
Bernardo
11-4454
ab € 363,00*
Zubehör
Bernardo
11-4452
ab € 332,58*
Zubehör
Bernardo
11-4453
ab € 464,64*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.