Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zylinderschleifmaschinen - WBS 640 Pro - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - WBS 640 Pro - 230 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - WBS 640 Pro - 230 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - WBS 640 Pro - 230 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - WBS 640 Pro - 230 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - WBS 640 Pro - 230 V
Artikel-Nr.:
     554-80711-4353
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-4353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderschleifmaschine
zylinderschleifmaschine bernardo
zylinderschleifmaschine

Das Modell WBS 640 Pro ist eine professionelle Zylinderschleifmaschine mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit. Dank der 2 Schleifwalzen kann durch den Einsatz unterschiedlicher Schleifbandkörnungen ein Grob- und Feinschliff in einem Durchgang durchgeführt werden. Der schwere Maschinenständer sorgt für eine hohe Standsicherheit und dadurch präzise Schleifergebnisse.

  • Unterschiedliche Schleifbandkörnungen für grobes und feines Schleifen in einem Schleifvorgang
  • Schwerer Maschinenständer in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise, extrem standsicher
  • Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes
  • Exakte Höheneinstellung des Arbeitstisches mittels Skala
  • Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse
  • Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen und ähnlichen Materialien geeignet
  • Bedienerfreundliche Höhenverstellung des Arbeitstisches mittels Kurbel
  • Beide Schleifwalzen dynamisch gewuchtet für hohe Laufruhe
  • Schleifband K80 / K120
  • Geschlossener Unterbau
Weitere Informationen:
Max. Schleifbreite:
635 mm
Min. Schleiflänge:
127 mm
Werkstückdicke, min. / max.:
5 - 130 mm
Tischabmessung (L x B):
670 x 635 mm
Arbeitshöhe min.:
850 mm
Schleifwalze:
2x Ø 130 x 635 mm
Vorschub stufenlos:
0 - 6,2 m/min
Drehzahl:
1550 U/min
Absauganschluss Ø:
2x 100 mm
Motorleistung:
2,2 kW (3,0 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
790 x 1080 x 1360 mm
Gewicht ca.:
223 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischsäge, Kappsäge, Gehrungssäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.115,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.250,26*
€ 3.867,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.231,69*
€ 3.845,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.154,57*
€ 3.753,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.117,93*
€ 3.710,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.115,84*
€ 3.707,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2055
ab € 513,12*
Zubehör
Bernardo
12-2060
ab € 515,17*
Zubehör
Bernardo
12-2168
ab € 1.432,55*
Zubehör
Bernardo
11-2154
ab € 87,09*
Zubehör
Bernardo
11-2175
ab € 30,45*
Zubehör
Bernardo
11-2157
ab € 89,62*
Zubehör
Bernardo
11-2156
ab € 90,05*
Zubehör
Bernardo
11-2155
ab € 95,54*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.