Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 500 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 500 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 500 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 500 - 400 V
Bernardo Zylinderschleifmaschinen - ZSM 500 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80711-4360
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-4360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderschleifmaschine
zylinderschleifmaschine bernardo
zylinderschleifmaschine

Die Zylinderschleifmaschine ZSM 500 ist für Schleifarbeiten bis 800 mm Breite geeignet. Die Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden wodurch optimale Schleifergebnisse erzielt werden. Anwendung findet dieses Modell vorwiegend beim ambitionierten Heimwerker.

  • Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes
  • Geeignet für die Verwendung von handelsüblichem Schleifl einen
  • Exakte Höheneinstellung der Schleifeinheit mittels Skala
  • Schleifeinheit wird mittels Handrad und Skala an die Werkstückdicke angepasst
  • Serienmäßig mit Absaugstutzen, zum Anschluss einer Absauganlage für einen sauberen Arbeitsplatz
  • Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse
  • Bei Nichtverwendung der seitlichen Abstützung kann man in zwei Schleifdurchgängen die Maschine
    bis zur doppelten Schleifbreite nutzen, z.B. für Rahmen, etc.
  • Schleifband K100
  • Beidseitige Verlängerungstische
  • Geschlossener Unterbau mit Ablagefach
Weitere Informationen:
Max. Schleifbreite:
400 mm (800 mm)
Min. Schleiflänge:
60 mm
Werkstückdicke, min. / max.:
5 – 80 mm
Tischabmessung (L x B):
475 x 425 mm
Beidseitige Tischverlängerung (L x B):
245 x 425 mm
Arbeitshöhe:
690 mm
Schleifwalze:
Ø 130 x 410 mm
Vorschub stufenlos:
0,5 - 3 m/min
Drehzahl:
1420 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motorleistung:
1,1 kW (1,5 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
860 x 1030 x 1270 mm
Gewicht ca.:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.274,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,32*
€ 1.646,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,13*
€ 1.614,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,77*
€ 1.552,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,32*
€ 1.531,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,43*
€ 1.516,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 360,12*
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 628,34*
Zubehör
Bernardo
12-2168
ab € 1.439,36*
Zubehör
Bernardo
12-2174
ab € 650,84*
Zubehör
Bernardo
11-2154
ab € 86,26*
Zubehör
Bernardo
11-2175
ab € 30,48*
Zubehör
Bernardo
11-2157
ab € 89,49*
Zubehör
Bernardo
11-2156
ab € 89,81*
Zubehör
Bernardo
11-2155
ab € 95,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.