Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - DC 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - DC 800
Bernardo Holz - DC 800
Bernardo Holz - DC 800
Artikel-Nr.:
     554-80712-2076
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauggerät
Filter

Die besonderen Merkmale der Absauganlage DC 800 ist die hohe Wirtschaftlichkeit, das günstige Preis-Leistungsverhältnis und die Möglichkeit vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen. Aus diesem Grund ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

  • Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
  • Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
  • Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
  • Vielseitig einsetzbar für Holz, Kunststoffe, Styropor usw.
  • Gleichzeitiger Anschluss von vier Maschinen möglich
  • Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatronen FP 2 bzw. FP 3
  • 4 Filtersäcke
  • Spänesäcke
  • Adapter 1 x 180 mm / 4 x 100 mm
Weitere Informationen:
Luftleistung:
6800 m³/h
Filterfläche:
8,0 m²
Max. Unterdruck:
2340 Pa
Absauganschluss Ø:
1 x 180 mm
Absauganschluss Ø mit Verteiler:
4 x 100 mm
Spänesackinhalt:
840 l (4 x 210 l)
Leerlaufdrehzahl:
2800 U/min.
Schalldruck:
80 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
5,2 kW (7,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
7,0 kW (9,5 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):
1300 x 1300 x 2340 mm
Gewicht ca.:
102 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.359,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,01*
€ 1.758,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,26*
€ 1.747,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,30*
€ 1.688,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,50*
€ 1.653,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,47*
€ 1.617,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,09*
Zubehör
Bernardo
12-1013
ab € 316,10*
Zubehör
Bernardo
12-1014
ab € 424,30*
Zubehör
Bernardo
12-1003
ab € 61,17*
Zubehör
Bernardo
12-1117
ab € 25,76*
Zubehör
Bernardo
12-1119B
ab € 22,57*
Zubehör
Bernardo
12-1081
ab € 269,14*
Zubehör
Bernardo
12-1007
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,14*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.