Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - ASA 3500 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - ASA 3500 - 400 V
Bernardo Holz - ASA 3500 - 400 V
Bernardo Holz - ASA 3500 - 400 V
Bernardo Holz - ASA 3500 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2080
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauggerät
Filter

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät ASA 3500 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
  • Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen
  • Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
  • Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
  • Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen
  • Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung
  • Filtersack
  • Spänesack
  • Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
  • Fahreinrichtung
Weitere Informationen:
Luftleistung:
2530 m³/h
Filterfläche:
1,45 m²
Max. Unterdruck:
1800 Pa
Absauganschluss Ø:
1 x 130 mm / 2 x 100 mm
Spänesackinhalt:
165 l
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Schalldruck:
87 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,8 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):
1000 x 600 x 1950 mm
Gewicht ca.:
37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,99*
€ 765,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,59*
€ 755,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,10*
€ 704,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,05*
€ 686,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,14*
€ 652,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 147,25*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,09*
Zubehör
Bernardo
12-1013
ab € 316,10*
Zubehör
Bernardo
12-1014
ab € 424,30*
Zubehör
Bernardo
12-0995
ab € 56,41*
Zubehör
Bernardo
12-1006
ab € 32,26*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,67*
Zubehör
Bernardo
12-1127
ab € 22,54*
Zubehör
Bernardo
12-1119B
ab € 22,57*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.