|  |
 |
| Artikel-Nr.: 554-80712-2196 Herst.-Nr.: 12-2196 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Die Schleifstaub-Absaugtische der AT-Serie garantieren saubere Luft am Arbeitsplatz bei der Einzel- und Serienfertigung. Die Absaugung des Schleifstaubes erfolgt über einen im Absaugtisch eingebauten Ventilator. - Professionelle Ausführung – sorgt für optimale Arbeitsbedingungen und saubere Luft am Arbeitsplatz
- Optimale Filterung der Absaugluft, die im Umluftverfahren dem Arbeitsraum wieder zugeführt wird
- Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Lüfterform
- Zum Schleifen von Teilen aller Art geeignet
- Ausziehbarer Staub-Auffangbehälter an der Vorderseite der Maschine
- Serienmäßig mit abklappbaren Seitenblechen für längere Werkstücke
- Eingebauter Ventilator, dadurch keine zusätzliche Absauganlage notwendig
- Tischauflagen aus Gummi garantieren kratzfreies Arbeiten
- Lüfterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Ein-Aus-Schalter
- 2x Filter (Holz / Metall)
- Gummierte Tischauflage
- Spänelade
- 6x Werkstückanschlag
Weitere Informationen:  |  | Tischgröße: | 1000 x 550 mm | Tischhöhe: | 825 mm | Belastbarkeit max.: | 200 kg | Volumenstrom max.: | 2500 m³/h | Motorleistung: | 1,0 KW (1,5 PS) | Spannung: | 230 V / 50 Hz | Maschinenabmessung (B x T x H): | 1070 x 630 x 930 mm | Gewicht: | 66 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Absauger |
|  |  |
| |