Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Fräswerkzeuge Holz - Spitz-Verleimfräser 120 x 50 x 30 mm - Z2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Fräswerkzeuge Holz - Spitz-Verleimfräser 120 x 50 x 30 mm - Z2
Bernardo Fräswerkzeuge Holz - Spitz-Verleimfräser 120 x 50 x 30 mm - Z2
Artikel-Nr.:
     554-80716-2215
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     16-2215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verleimfräser
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
50 mm
Bohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitz-Verleimfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
16-2260
ab € 239,99*
Ähnlich
Bernardo
16-2510
ab € 188,07*
Ähnlich
Bernardo
16-2220
ab € 147,83*
Ähnlich
Bernardo
16-2235
ab € 171,01*
Ähnlich
Bernardo
16-2221
ab € 166,56*
Ähnlich
Bernardo
16-2236
ab € 187,70*
Ähnlich
Bernardo
16-2200
ab € 221,01*
Ähnlich
Bernardo
16-2201
ab € 266,54*
Ähnlich
Bernardo
16-2250
ab € 199,75*
Ähnlich
Bernardo
16-2210
ab € 268,63*
Ähnlich
Bernardo
16-2340
ab € 119,66*
Ähnlich
Bernardo
16-2349
ab € 198,28*
Ähnlich
Bernardo
16-2323
ab € 287,92*
Ähnlich
Bernardo
16-2320
ab € 258,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.