Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-125
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-125
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-0752
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Drehmaschinen und Bohrvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
125
D1:
95 mm
D2:
108 mm
D3:
30 mm
H:
84,5 mm
H1:
58 mm
h:
4 mm
Befestigungsschrauben:
3 x M8
Max. Drehzahl:
3000 U/min
Gewicht ca.:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, 3 backen drehfutter, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1051F
ab € 357,49*
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 153,35*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 247,98*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,20*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 218,11*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 281,37*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 283,08*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,87*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 345,84*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,20*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 346,56*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 516,28*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 516,91*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 597,74*
Ähnlich
Bernardo
21-0790
ab € 745,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.