Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-315
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-315
Artikel-Nr.:
     554-80721-0806
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen sowie Fräsvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
315
D1:
260 mm
D2:
286 mm
D3:
100 mm
H:
156,5 mm
H1:
90 mm
h:
6 mm
Befestigungsschrauben:
6 x M16
Max. Drehzahl:
1200 U/min
Gewicht ca.:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,52*
€ 1.024,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,78*
€ 992,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,05*
€ 955,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,66*
€ 937,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,09*
€ 914,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 219,51*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
ab € 222,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 308,19*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
ab € 308,42*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
ab € 276,77*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 352,13*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 350,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
ab € 340,58*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 445,33*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 443,47*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 446,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
ab € 464,05*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 609,22*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 606,57*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
ab € 929,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.