Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Drehmaschinen-Werkstückhalter
>
Blockbacken
>
Artikel
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Monoblockbacken DSJ-DK11-80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-80721-0850
Hersteller:
Bernardo
Herst.-Nr.:
21-0850
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
80 mm
A:
32 mm
B:
12 mm
C:
29 mm
D:
6 mm
E:
7 mm
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Handspannfutter
,
Vierbacken-Drehfutter
,
3 backen drehfutter
,
drehfutter
,
bernardo drehfutter
,
Monoblockbacken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-125
Bernardo
21-0898
ab € 65,16*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-160
Bernardo
21-0899
ab € 79,95*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-200
Bernardo
21-0900
ab € 91,38*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-250
Bernardo
21-0901
ab € 113,59*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-315
Bernardo
21-0902
ab € 184,91*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-400
Bernardo
21-0903
ab € 270,68*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-500
Bernardo
21-0904
ab € 453,79*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Grundbacken DMJ-DK11-630
Bernardo
21-0905
ab € 1.315,02*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Umkehr-Aufsatzbacken DTJ-DK11-125
Bernardo
21-0920
ab € 69,79*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Umkehr-Aufsatzbacken DTJ-DK11-160
Bernardo
21-0921
ab € 78,00*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-125
Bernardo
21-0876
ab € 69,65*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-160
Bernardo
21-0877
ab € 79,99*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-200
Bernardo
21-0878
ab € 89,53*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-250
Bernardo
21-0879
ab € 121,82*
Ähnlich
Bernardo Backen für 3-Backenfutter DK11 - Weiche Aufsatzbacken DSTJ-DK11-315
Bernardo
21-0880
ab € 185,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen