Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-160/D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-160/D4
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-160/D4
Bernardo 3-Backenfutter aus Stahl - Präzisions-3-Backenfutter PO3-160/D4
Artikel-Nr.:
     554-80721-1039F
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-1039F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Präzisions-Dreibackendrehfutter
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Stahlausführung für höhere Drehzahlen und längere Lebensdauer
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen
  • Zur Verwendung bei Maschinen mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit

 

Standardausführung:

  • 1 Satz Drehbacken IJ-PS3
  • 1 Satz Bohrbacken OJ-PS3
Weitere Informationen:
Futtergröße:
160/D4
Durchmesser:
160 mm
Kegel:
4
B:
68 mm
D (max.):
63,526 mm
E:
42 mm
F1:
82,6 mm
Camlockbolzen:
3
Max. Drehzahl:
4500 U/min
Gewicht ca.:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter, dreibacken-drehfutter din 55027, Backenfutter, 3-Backenfutter, Präzisions-3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,23*
€ 935,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,27*
€ 909,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,93*
€ 867,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,00*
€ 850,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,26*
€ 833,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-1012F
ab € 341,18*
Ähnlich
Bernardo
21-1013F
ab € 428,61*
Ähnlich
Bernardo
21-1014F
ab € 480,35*
Ähnlich
Bernardo
21-1015F
ab € 673,31*
Ähnlich
Bernardo
21-1016F
ab € 874,65*
Ähnlich
Bernardo
21-1017F
ab € 1.415,66*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F
ab € 2.039,89*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F1
ab € 4.894,97*
Ähnlich
Bernardo
21-1018F2
ab € 9.948,69*
Ähnlich
Bernardo
21-1011F
ab € 306,31*
Ähnlich
Bernardo
21-1036F
ab € 616,16*
Ähnlich
Bernardo
21-1037F
ab € 619,14*
Ähnlich
Bernardo
21-1040F
ab € 699,64*
Ähnlich
Bernardo
21-1042F
ab € 903,12*
Ähnlich
Bernardo
21-1043F
ab € 744,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.