Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-400
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-400
Bernardo Backen für 3-Backenfutter PS3 / PO3 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS3-400
Artikel-Nr.:
     554-80721-3245
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
400 mm
A:
140 mm
B:
42 mm
C:
64,5 mm
D:
12,71 mm
E:
34,4 mm
F:
76,2 mm
G:
19,04 mm
H:
63 mm
I:
6,3 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3361
ab € 95,55*
Ähnlich
Bernardo
21-3362
ab € 112,90*
Ähnlich
Bernardo
21-3363
ab € 128,47*
Ähnlich
Bernardo
21-3364
ab € 159,76*
Ähnlich
Bernardo
21-3365
ab € 204,75*
Ähnlich
Bernardo
21-3366
ab € 297,81*
Ähnlich
Bernardo
21-3367
ab € 423,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3368
ab € 886,46*
Ähnlich
Bernardo
21-3369
ab € 1.357,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3360
ab € 88,38*
Ähnlich
Bernardo
21-3401
ab € 95,71*
Ähnlich
Bernardo
21-3402
ab € 112,81*
Ähnlich
Bernardo
21-3403
ab € 128,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3404
ab € 150,24*
Ähnlich
Bernardo
21-3405
ab € 205,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.