Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 4
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 4
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-A MK 4
Artikel-Nr.:
     554-80722-1026
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     22-1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Zentrierkegel
mitlaufende zentrierspitze mk4
Weitere Informationen:
L:
205,5 mm
D:
70 mm
L1:
40 mm
d:
32 mm
D1:
31,267 mm
Max. Belastung:
800 kg
Max. Drehzahl:
3800 U/min
Genauigkeit:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Hochleistungs-körnerspitze, Körnerspitze, Körner, Produktionsdrehmaschine, Drehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
22-1025
ab € 163,71*
Ähnlich
Bernardo
22-1027
ab € 286,78*
Ähnlich
Bernardo
22-1035
ab € 176,93*
Ähnlich
Bernardo
22-1036
ab € 192,37*
Ähnlich
Bernardo
22-1037
ab € 302,74*
Ähnlich
Bernardo
22-1040
ab € 177,94*
Ähnlich
Bernardo
22-1041
ab € 186,00*
Ähnlich
Bernardo
22-1042
ab € 212,17*
Ähnlich
Bernardo
22-1043
ab € 250,13*
Ähnlich
Bernardo
22-1000
ab € 54,17*
Ähnlich
Bernardo
22-1001
ab € 88,51*
Ähnlich
Bernardo
22-1002
ab € 95,53*
Ähnlich
Bernardo
22-1003
ab € 116,82*
Ähnlich
Bernardo
22-1004
ab € 134,58*
Ähnlich
Bernardo
22-1050
ab € 133,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.