| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80723-1001 Herst.-Nr.: 23-1001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Stahlhalter-Set bestehend aus: Stahlhalterkopf, 3 gerade Einsätze, 1 Prismeneinsatz
- Durch hohe Präzision wiederholbare Wechselgenauigkeit über Jahre unter 0,01 mm
- Einfache Bedienung
- 40 mögliche Winkelverstellungen der Werkzeuge
- Höheneinstellung ohne Unterlegen von Blechen
- Leichtes Lösen und Arretieren des jeweiligen Werkzeughalters durch Exzenterspannung
- Zur Selbstmontage
- Werkzeugträgerkopf und Wechselhalter sind aus hochwertigem Stahl und in profilgeschliffener Ausführung
- Der Werkzeughalter bildet mit dem Stahlhalterblock eine verwindungsfreie Einheit
Weitere Informationen: | | Stahlhalter: | Drehdurchmesser der Maschine | Antriebsleistung der Maschine: | Type E | 200 – 400 mm: | 4,5 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellwechselstahlhalterset, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechseler, Stahlhalter, Wechselstahlhalter, Leitspindeldrehmaschine, Zugspindeldrehmschine, Drehmaschine, Maschine |
| | |
| |