Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 30
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 30
Artikel-Nr.:
     554-80723-1060B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     23-1060B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselstahlhalterset
Schnellwechselstahlhalter
Schnellwechselhalter
Schnellwechseler

Passend für Schnellwechselhalterset Modell Bernardo Gr. 30

Weitere Informationen:
A:
B
C:
D
E:
F
98,5 mm:
50 mm
39,5 mm:
13 mm
22 mm:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
23-1020
ab € 157,21*
Ähnlich
Bernardo
23-1021
ab € 179,85*
Ähnlich
Bernardo
23-1022
ab € 180,44*
Ähnlich
Bernardo
23-1023
ab € 222,27*
Ähnlich
Bernardo
23-1064B
ab € 41,92*
Ähnlich
Bernardo
23-1065B
ab € 44,86*
Ähnlich
Bernardo
26-1065
ab € 71,92*
Ähnlich
Bernardo
26-1066
ab € 65,37*
Ähnlich
Bernardo
26-1068
ab € 86,68*
Ähnlich
Bernardo
26-1069
ab € 87,15*
Ähnlich
Bernardo
25-1010
ab € 68,52*
Ähnlich
Bernardo
25-1011
ab € 71,53*
Ähnlich
Bernardo
25-1006
ab € 52,60*
Ähnlich
Bernardo
25-1007
ab € 56,13*
Ähnlich
Bernardo
25-1008
ab € 68,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.