Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz für Gr. 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz für Gr. 20
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz für Gr. 20
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Wechselhalter mit Prismeneinsatz für Gr. 20
Artikel-Nr.:
     554-80723-1062B
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     23-1062B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselstahlhalterset
Schnellwechselstahlhalter
Schnellwechselhalter
Schnellwechseler

Passend für Schnellwechselhalterset Modell Bernardo Gr. 20

Weitere Informationen:
L:
W
H:
a
b:
c
73 mm:
32 mm
34 mm:
24,5 mm
7 mm:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
23-1020
ab € 157,21*
Ähnlich
Bernardo
23-1021
ab € 179,85*
Ähnlich
Bernardo
23-1022
ab € 180,44*
Ähnlich
Bernardo
23-1023
ab € 222,27*
Ähnlich
Bernardo
23-1064B
ab € 41,92*
Ähnlich
Bernardo
23-1065B
ab € 44,86*
Ähnlich
Bernardo
26-1065
ab € 71,92*
Ähnlich
Bernardo
26-1066
ab € 65,37*
Ähnlich
Bernardo
26-1068
ab € 86,68*
Ähnlich
Bernardo
26-1069
ab € 87,15*
Ähnlich
Bernardo
25-1010
ab € 68,52*
Ähnlich
Bernardo
25-1011
ab € 71,53*
Ähnlich
Bernardo
25-1006
ab € 52,60*
Ähnlich
Bernardo
25-1007
ab € 56,13*
Ähnlich
Bernardo
25-1008
ab € 68,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.