Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
>
Artikel
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Bohrfutterdorn MK 5 - B 16
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
554-80724-1012
Hersteller:
Bernardo
Herst.-Nr.:
24-1012
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bohrfutterdorn
Futterdorn
Bohrfutter
Weitere Informationen:
Morsekegel:
MK 5
Kurzkegel:
B 16
Länge:
188 mm
d:
15,733 mm
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Abstechhalter 2,7 x 10 mm für Größe A
Bernardo
23-1020
ab € 157,20*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Abstechhalter 2,7 x 10 mm für Größe E
Bernardo
23-1021
ab € 179,33*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Abstechhalter 4 x 16 mm für Größe B
Bernardo
23-1022
ab € 179,14*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Abstechhalter 5 x 18,5 mm für Größe C
Bernardo
23-1023
ab € 220,48*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Abstechhalter für Gr. 10
Bernardo
23-1064B
ab € 41,92*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Abstechhalter für Gr. 20
Bernardo
23-1065B
ab € 44,97*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Adapter ISO 30 / MK 2
Bernardo
26-1065
ab € 71,35*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Adapter ISO 30 / MK 3
Bernardo
26-1066
ab € 65,06*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Adapter ISO 40 / MK 3
Bernardo
26-1068
ab € 87,28*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Adapter ISO 40 / MK 4
Bernardo
26-1069
ab € 86,69*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Aufnahmeschaft ISO 30
Bernardo
25-1010
ab € 68,25*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Aufnahmeschaft ISO 40
Bernardo
25-1011
ab € 71,01*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Aufnahmeschaft MK 2
Bernardo
25-1006
ab € 52,96*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Aufnahmeschaft MK 3
Bernardo
25-1007
ab € 56,19*
Ähnlich
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Aufnahmeschaft MK 4
Bernardo
25-1008
ab € 68,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen