Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat MK 5 / M12 - M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat MK 5 / M12 - M24
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat MK 5 / M12 - M24
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Gewindeschneid-Apparat MK 5 / M12 - M24
Artikel-Nr.:
     554-80724-1094
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     24-1094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Weitere Informationen:
Morsekegel:
MK 5
D:
66 mm
D1:
44,399 mm
d:
30 mm
L1:
149,5 mm
L:
284 mm
Schneidbereich:
M12 - M24
Drehmoment:
150 Nm
Gewicht ca.:
4,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Schneidapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
24-1095
ab € 404,12*
Ähnlich
Bernardo
24-1097
ab € 497,41*
Ähnlich
Bernardo
24-1089
ab € 241,58*
Ähnlich
Bernardo
24-1092
ab € 376,38*
Ähnlich
Bernardo
24-1090
ab € 251,24*
Ähnlich
Bernardo
24-1093
ab € 389,22*
Ähnlich
Bernardo
24-1091
ab € 269,37*
Ähnlich
Bernardo
24-1096
ab € 448,44*
Ähnlich
Bernardo
43-1025
ab € 218,09*
Ähnlich
Bernardo
43-1015
ab € 181,13*
Ähnlich
Bernardo
43-1020
ab € 118,65*
Ähnlich
Bernardo
43-1010
ab € 122,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.