Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200
Artikel-Nr.:
     554-80728-2020
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Weitere Informationen:
Backenbreite:
200 mm
Backenhöhe:
55 mm
Max. Öffnungsweite:
215 mm
Gewicht ca.:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenschraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,73*
€ 398,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2018
ab € 164,35*
Ähnlich
Bernardo
28-2021
ab € 184,54*
Ähnlich
Bernardo
28-2019
ab € 250,51*
Ähnlich
Bernardo
28-2022
ab € 269,54*
Ähnlich
Bernardo
28-2023
ab € 348,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.