Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für PHV / CHV - Riffelbacken RJ 100 - 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für PHV / CHV - Riffelbacken RJ 100 - 2 Stk.
Bernardo Backen für PHV / CHV - Riffelbacken RJ 100 - 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     554-80728-3005
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-3005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken
Weitere Informationen:
A:
60 mm
B:
100 mm
C:
22 mm
D:
48 mm
E:
15 mm
F:
M10 x 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-3020
ab € 219,56*
Ähnlich
Bernardo
28-3021
ab € 220,66*
Ähnlich
Bernardo
28-3022
ab € 276,78*
Ähnlich
Bernardo
28-3023
ab € 345,67*
Ähnlich
Bernardo
28-3000
ab € 136,47*
Ähnlich
Bernardo
28-3001
ab € 153,00*
Ähnlich
Bernardo
28-3002
ab € 152,14*
Ähnlich
Bernardo
28-3003
ab € 215,68*
Ähnlich
Bernardo
28-3004
ab € 304,11*
Ähnlich
Bernardo
28-3013
ab € 846,95*
Ähnlich
Bernardo
28-3010
ab € 992,74*
Ähnlich
Bernardo
28-3011
ab € 966,02*
Ähnlich
Bernardo
28-3012
ab € 1.018,18*
Ähnlich
Bernardo
28-3015
ab € 219,23*
Ähnlich
Bernardo
28-3016
ab € 280,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.