Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für PHV / CHV - Weiche Grundbacken FJ 1302 - 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für PHV / CHV - Weiche Grundbacken FJ 1302 - 2 Stk.
Bernardo Backen für PHV / CHV - Weiche Grundbacken FJ 1302 - 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     554-80728-3034
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-3034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundbacken
Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
130 mm
C:
25 mm
D:
73 mm
E:
23 mm
F:
M10 x 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-3020
ab € 219,53*
Ähnlich
Bernardo
28-3021
ab € 219,77*
Ähnlich
Bernardo
28-3022
ab € 275,27*
Ähnlich
Bernardo
28-3023
ab € 347,08*
Ähnlich
Bernardo
28-3000
ab € 136,28*
Ähnlich
Bernardo
28-3001
ab € 152,70*
Ähnlich
Bernardo
28-3002
ab € 151,85*
Ähnlich
Bernardo
28-3003
ab € 216,07*
Ähnlich
Bernardo
28-3004
ab € 305,62*
Ähnlich
Bernardo
28-3013
ab € 850,09*
Ähnlich
Bernardo
28-3010
ab € 990,70*
Ähnlich
Bernardo
28-3011
ab € 963,91*
Ähnlich
Bernardo
28-3012
ab € 1.015,04*
Ähnlich
Bernardo
28-3015
ab € 219,12*
Ähnlich
Bernardo
28-3016
ab € 277,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.