Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Messzeugsatz 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Messzeugsatz 5-tlg.
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Messzeugsatz 5-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-80731-1047
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     31-1047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
messzeugsatz
Messwerkzeuge aus Edelstahl, rostfrei mattverchromt, in Holzkassette
  • 5-teilig, komplett im Kunststoffetui
  • 1 Meßschieber 150 mm, rostfrei mit Momentverstellung, mattverchromt
  • 1 Außenmikrometer 0 - 25 mm, Ablesung 0,01 mm, mattverchromt
  • 1 Tiefenmessschieber 200 mm, Ablesung 0,05 mm
  • 1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1
  • 1 Haarlineal 100 mm, DIN 874
Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeugsatz, Messwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
36-1021
ab € 7.605,35*
Ähnlich
Bernardo
34-1015
ab € 234,60*
Ähnlich
Bernardo
34-1020
ab € 497,50*
Ähnlich
Bernardo
32-1010
ab € 200,03*
Ähnlich
Bernardo
31-1045
ab € 119,11*
Ähnlich
Bernardo
31-1046
ab € 71,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.