Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Universal-Magnetmessstativ mit hydraulischer Klemmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Universal-Magnetmessstativ mit hydraulischer Klemmung
Bernardo Zubehör für Bohrmaschinen - Universal-Magnetmessstativ mit hydraulischer Klemmung
Artikel-Nr.:
     554-80732-1055
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     32-1055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
  • Mit hydraulischer Klemmung
Weitere Informationen:
Haftkraft:
50 kg
Magnetfuß:
63 x 50 x 55 mm
Schaftaufnahme:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
51-1003
ab € 287,87*
Ähnlich
Bernardo
51-1004
ab € 286,53*
Ähnlich
Bernardo
51-1000
ab € 323,93*
Ähnlich
Bernardo
54-1206
ab € 58,48*
Ähnlich
Bernardo
32-1050
ab € 70,29*
Ähnlich
Bernardo
31-1040
ab € 91,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.