Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Rändelwerkzeuge - Rändelzange 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Rändelwerkzeuge - Rändelzange 25
Bernardo Rändelwerkzeuge - Rändelzange 25
Artikel-Nr.:
     554-80746-2005
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     46-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelzange
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
9,5 x 16 x 135 mm
Rändelgröße:
19 x 9,5 x 6,35 mm
Rändelpaare:
1 Paar
Öffnungsweite:
3 - 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
46-2009
ab € 52,97*
Ähnlich
Bernardo
46-2002
ab € 35,33*
Ähnlich
Bernardo
46-2006
ab € 44,85*
Ähnlich
Bernardo
46-2007
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.