Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein
Bernardo Schleifvlies - Schleifvlies 2000 x 100 mm, sehr fein
Artikel-Nr.:
     554-80749-1038
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     49-1038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
  • Schleifvlies ist sehr flexibel und universell einsetzbar.
  • Eignet sich bestens zum Polieren, Schleifen und Vorbereiten von
    oxidierten und lackierten Flächen aus verschiedenen Materialien sowie
    zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Farbe und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
Sehr fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
49-1036
ab € 97,66*
Ähnlich
Bernardo
49-1037
ab € 96,73*
Ähnlich
Bernardo
49-1031
ab € 123,47*
Ähnlich
Bernardo
49-1032
ab € 124,39*
Ähnlich
Bernardo
49-1033
ab € 123,71*
Ähnlich
Bernardo
49-1017
ab € 70,05*
Ähnlich
Bernardo
49-1018
ab € 69,56*
Ähnlich
Bernardo
49-1019
ab € 69,86*
Ähnlich
Bernardo
49-1144
ab € 63,53*
Ähnlich
Bernardo
49-1142
ab € 62,31*
Ähnlich
Bernardo
49-1143
ab € 62,39*
Ähnlich
Bernardo
49-1157
ab € 86,66*
Ähnlich
Bernardo
49-1155
ab € 87,33*
Ähnlich
Bernardo
49-1156
ab € 86,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.