Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 1
Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 1
Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 1
Artikel-Nr.:
     554-80756-1005
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     56-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Untergestell
Maschinenuntergestell
Spänewanne
Späneauffangbehälter
  • Universell einsetzbar für Bohrmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen,….
  • Lackierung in RAL 5014 taubenblau
  • Serienmäßig mit Ablagefach, abschließbarer Türe und Spänewanne
 
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Tiefe:
480 mm
Höhe:
860 mm
Gewicht ca.:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
56-1010
ab € 329,88*
Ähnlich
Bernardo
56-1015
ab € 424,82*
Ähnlich
Bernardo
56-1016
ab € 444,65*
Ähnlich
Bernardo
56-1017
ab € 475,43*
Ähnlich
Bernardo
56-1011
ab € 360,48*
Ähnlich
Bernardo
56-1018
ab € 439,74*
Ähnlich
Bernardo
56-1019
ab € 497,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.