Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Bernardo Absauganlagen für Metallspäne - MSA 750
Artikel-Nr.:
     554-80756-1085
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     56-1085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
absauganlage

Die Absauganlage MSA 750 eignet sich besonders zum Absaugen von Metallstaub und -spänen bei Doppelschleifmaschinen, Metallbandschleifmaschinen usw. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend in mechanischen Werkstätten und metallverarbeitenden Betrieben.

  • Ausziehbarer Staub-Auffangbehälter an der Vorderseite der Maschine
  • Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Lüfterform
  • Serienmäßig mit zwei Absauganschlüssen diam. 100 mm ausgestattet
  • Lüfterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
  • Kratz- und stoßfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung
  • Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Maschinen möglich
  • Filtersack
  • Spänelade
  • Tragegriffe


Abbildungen mit diversen Schleifmaschinen, 
nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Luftleistung:
1100 m³/h
Absauganschluss Ø:
2 x 100 mm
Motorleistung:
0,75 kW
Spannung:
400 V
Abmessung ohne Staubsack:
570 x 490 x 1180 mm
Abmessung mit Staubsack:
940 x 490 x 1180 mm
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Absauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 822,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,07*
€ 1.086,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,13*
€ 1.056,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,10*
€ 998,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,10*
€ 978,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,12*
Zubehör
Bernardo
12-1109
ab € 16,02*
Zubehör
Bernardo
12-1087
ab € 53,24*
Zubehör
Bernardo
12-1086
ab € 51,80*
Zubehör
Bernardo
12-0992
ab € 53,23*
Zubehör
Bernardo
12-1039
ab € 36,94*
Zubehör
Bernardo
12-1038
ab € 19,31*
Zubehör
Bernardo
12-1040
ab € 73,18*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.