Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz
Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz
Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz
Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz
Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz
Bremsdruck-Prüfmanometer-Satz
Artikel-Nr.:
     554-8111271
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1271
EAN/GTIN:
     4026947012711
  • zur Prüfung des hydraulischen Bremsdrucks direkt am Radbremszylinder, Bremssattel, Hauptbremszylinder oder der Hydraulikpumpeneinheit an Teves ABS-Systemen mit Druckspeicher
  • ermöglicht eine Druckdifferenzmessung der beiden Bremskreise

Lieferumfang:

  • 2 Druckuhren mit Schlauch 0 - 255 kg/cm² (0 - 25 Mpa)
  • 1 Adapter für Teves ABS-Druckspeicher-Bremsanlagen
  • 1 Winkeladapter 90 Grad
  • 1 Winkeladapter 45 Grad
  • 2 Fittinge 7/16" - 24 mm
  • 2 Fittinge 1/4" - 28 mm
  • 2 Fittinge 3/8" - 24 mm
  • 2 Fittinge 5/16" - 24 mm
  • 2 Fittinge 7/16" - 20 mm
  • 2 Fittinge M7 x 1,0
  • 2 Fittinge M8 x 1,25
  • 2 Fittinge M10 x 1,5
  • 2 Fittinge M10 x 1,0
  • 1 Gewindeadapter
  • Bruttogewicht: 3364 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.