| |
|
| Artikel-Nr.: 554-811136 Herst.-Nr.: 136 EAN/GTIN: 4026947001364 |
|
|
| | |
| - zum Reinigen / Ausreiben der Glühkerzenbohrung
- eine Reinigung wird vor dem Einsetzen
der neuen Glühkerze empfohlen - geeignet für eine Vielzahl an Motoren von
Audi, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, etc. - beinhaltet 4 Reibahlen in folgenden Größen:
- M10 x 1,00, Länge 107 mm
- M10 x 1,25, Länge 137 mm
- M12 x 1,25, Länge 59 mm
- M12 x 1,25, Länge 94 mm
- Material: Chrom-Molybdän, Titan beschichtet
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 83,50* | € 105,65* | | | | Lager 554 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,74* | € 105,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 83,74* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|