| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8111716 Herst.-Nr.: 1716 EAN/GTIN: 4026947017167 |
| |
|
| | |
| - geeignet für einen Schlauchdurchmesser von 6 - 20 mm
- zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
- für gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- ideal bei Wartungsarbeiten mit Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- schützt vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Material: Spezial-Kunststoff
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,38* | € 13,69* | | | | Lager 554 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,38* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|