Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangier-Hubwagen | 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangier-Hubwagen | 600 kg
Rangier-Hubwagen | 600 kg
Rangier-Hubwagen | 600 kg
Rangier-Hubwagen | 600 kg
Rangier-Hubwagen | 600 kg
Artikel-Nr.:
     554-8111975
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1975
EAN/GTIN:
     4026947019758
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangierwagenheber bgs
  • erleichtert das Rangieren auf kleinstem Raum
  • ideal in Ausstellungen, Werkstätten und bei Abschleppunternehmen
  • Tragkraft 600 kg pro Hubwagen
  • Reifenbreite bis max. 295 mm
  • Unterfahrhöhe 150 mm
  • Hubrollendistanz (eingefahren): 270 mm
  • Hubrollendistanz (ausgefahren): 550 mm
  • Abmessungen (eingefahren): 550 x 630 mm
  • Abmessungen (ausgefahren): 800 x 630 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,81*
€ 259,81*
Lager 554
85
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 259,81*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8604
ab € 234,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.