| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8112002-7 Herst.-Nr.: 2002-7 EAN/GTIN: 4048769077891 |
| |
|
| | |
| - Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- geeignet für den oberen Werkzeugkoffer-Aufsatz des Montagewagen | fahrbar (Art. 2002) und Hartschalen-Werkzeugkoffer-Aufsatz (Art. 2002-2)
- Umschaltknarren, Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen und Kardangelenke gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Schraubendreher aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
Lieferumfang: - 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2") (Art. 632)
- 1 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2") (Art. 251)
- 1 Kipp-Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (Art. 234)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 8 mm (Art. 2908)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 9 mm (Art. 2909)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm (Art. 2910)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11 mm (Art. 2911)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 12 mm (Art. 2912)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm (Art. 2913)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm (Art. 2914)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm (Art. 2915)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm (Art. 2916)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm (Art. 2917)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm (Art. 2918)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm (Art. 2919)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm (Art. 2920)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm (Art. 2921)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm (Art. 2922)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm (Art. 2924)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm (Art. 2927)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm (Art. 2930)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm (Art. 2932)
- 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") (Art. 630)
- 1 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm (Art. 216)
- 1 Kipp-Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (Art. 2231)
- 1 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4") (Art. 250)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm (Art. 2474)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm (Art. 2475)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm (Art. 2476)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm (Art. 2477)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm (Art. 2478)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm (Art. 2479)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm (Art. 2480)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm (Art. 2481)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm (Art. 2482)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm (Art. 2483)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm (Art. 2484)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm (Art. 2485)
- 1 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm (Art. 2486)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm (Art. 4930)
- 1 Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm (Art. 4931)
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PZ2 | Klingenlänge 100 mm (Art. 4933)
- 1 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm (Art. 4935)
- 1 Werkstattwageneinlage für Art. 2002 | leer | für Art. 2002-7 (Art. 2002-4)
- Höhe: 32 mm
- Bruttogewicht: 5758 g
- Breite: 430 mm
- Tiefe: 225 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen bgs, werkstattwagen einlagen, einhand-knarrensatz 1/2" |
| | |
| |