Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8112182 Herst.-Nr.: 2182 EAN/GTIN: 4026947021829 |
| |
|
| | |
| - 7-Segment-Anzeige, 12,5 mm, 3,5-stellig
- geignet für Messungen im CAT II Bereich wie z.B. Haushaltsgeräte mit Steckverbindung, Kfz-Elektrik, etc.
verfügt über die gebräuchlichsten Messbereiche: - Gleichspannung: 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V
- Wechselspannung: 200 V, 600 V
- Gleichstrom: 200 µA, 2000 µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
- Widerstand: 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 Kiloohm, 200 Kiloohm, 2000 Kiloohm
- Diodentest
- Transistortest (hfe) über Adapter
- Batterie-Infoanzeige, zeigt an wenn Batterie getauscht werden sollte
- Betriebstemperatur: 10°C~40°C / 0~75 % relative Luftfeuchtigkeit
- Lagerungstemperatur: -10°C~50°C / 0~75 % relative Luftfeuchtigkeit
Lieferumfang: - Batterien
- Messkabel
- Adapter für hfe-Messung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,53* | € 20,88* | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|