Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasdetektor
Gasdetektor
Artikel-Nr.:
     554-8112198
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2198
EAN/GTIN:
     4026947021980
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät methan
gas messgerät
  • erkennt Methan-, Isobutan- und Propangas
  • lokalisiert Gaslecks auf schnelle Art und Weise
  • kalibriert sich automatisch nach Einschalten des Geräts
  • schaltet sich bei Nichtgebrauch eigenständig ab (Energiesparfunktion)
  • Leuchtdiodenkette in fünf Stufen zur Anzeige der Gaskonzentration
  • über 440 mm lange, flexible Sonde zur Messung von Gaskonzentrationen
  • Standardanschluss für Kopfhörer
  • Flüstermodus wählbar (Geräteton AUS)
  • Sonde Halbleiter
  • Reaktionszeit unter 10 s
  • Aufwärmphase max. 60 s
  • Betriebstemperatur -5 - 45 °C
  • Messbereich bei Methan 120 - 1920 ppm / Propan 40 – 640 ppm
  • auch für PKW- / LPG-Gas geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
59
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 164,05*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 131,27*
€ 164,17*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.