Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel | 10 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel | 10 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20
Verlängerungskabel | 10 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20
Verlängerungskabel | 10 m | 3 x 1,5 mm² | IP 20
Artikel-Nr.:
     554-8113367
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3367
EAN/GTIN:
     4026947033679
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel we...
  • für den Einsatz im Innenbereich
  • Stecker und Steckdose in Schutzkontakt-Ausführung
  • Steckerform: abgewinkelt
  • Anzahl der Steckdosen: 1
  • Strombelastbarkeit: 16A
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: CEE 7/7
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabeltyp: H05VV-F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,37*
€ 21,61*
Lager 554
13
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 21,95*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 15,61* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3364
ab € 21,61*
Ähnlich
BGS Technic
3366
ab € 11,32*
Ähnlich
BGS Technic
3385
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.