Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwageneinlage 1/3: Steckschlüssel-Satz | 6,3 mm (1/4") | 41-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwageneinlage 1/3: Steckschlüssel-Satz | 6,3 mm (1/4") | 41-tlg.
Werkstattwageneinlage 1/3: Steckschlüssel-Satz | 6,3 mm (1/4") | 41-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8114054
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4054
EAN/GTIN:
     4026947040547
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Lieferumfang:

  • 1 x Steckschlüssel-Adapter Außensechskant auf Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
  • 1 x Drehgriff
  • 2 x Verlängerungen, Länge 50 + 100 mm
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x flexible Verlängerung
  • 1 x Umschaltknarre mit Einsatz-Schnelllöser
  • 6 x Bit-Einsatz, Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • 6 x Bit-Einsatz, Abtrieb Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  • 3 x Bit-Einsatz, Abtrieb Schlitz: 4 - 5.5 - 7 mm
  • 3 x Bit-Einsatz, Abtrieb Kreuzschlitz PH: PH1 - PH2 - PH3
  • 3 x Bit-Einsatz, Abtrieb Kreuzschlitz PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • 13 x Steckschlüssel-Einsatz Super Lock: SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,28*
€ 69,88*
Lager 554
486
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 69,88*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.