Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwageneinlage 1/3: Kombi-Bit-Satz | 49-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwageneinlage 1/3: Kombi-Bit-Satz | 49-tlg.
Werkstattwageneinlage 1/3: Kombi-Bit-Satz | 49-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8114093
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4093
EAN/GTIN:
     4026947040936
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz

Lieferumfang:

  • 14 x Bits, kurze und lange Ausführung, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Abtrieb Innensechskant: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • 14 x Bits, kurze und lange Ausführung, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
  • 10 x Bits, kurze und lange Ausführung, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • 9 x Bits, 30 mm lang, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Abtrieb Keil Profil (für RIBE): M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - M13
  • 1 x Bit-Adapter, Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8"), Abtrieb Innensechkant 10 mm (3/8")
  • 1 x Bit-Adapter, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant 10 mm (3/8")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,09*
€ 70,41*
Lager 554
234
€ 4,90*
ab € 53,77*
€ 70,41*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,77* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.