Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Werkstattwagen XXL | 10 Schubladen | leer
Artikel-Nr.:
     554-8114206
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4206
EAN/GTIN:
     4026947042060
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
  • hochwertige Werkstattausführung
  • stabile Stahlblechkonstruktion
  • pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
  • extra breite Ausführung für zusätzlichen Stauraum und mehr Arbeitsfläche
  • hochbelastbare, kugelgelagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen
  • mit seitlichem Fahrgriff zum leichten Rangieren
  • abschließbar mittels Zentralschloß
  • durchgehende Griffleisten
  • 10 leichtgängige, kugelgelagerte Schubladen:
  • 1 bis 4. Schublade bis 30 kg belastbar
    • Abmessungen: 570 x 406 x 74,5 mm
  • 5. Schublade bis 40 kg belastbar
    • Abmessungen: 570 x 406 x 311,5 mm
  • 6. bis 7. Schublade bis 15 kg belastbar
    • Abmessungen: 313 x 406 x 74,5 mm
  • 8. Schublade bis 20 kg belastbar
    • Abmessungen: 313 x 406 x 153,5 mm
  • 9. Schublade bis 30 kg belastbar
    • Abmessungen: 313 x 406 x 311,5 mm
  • 10. Schublade bis 30 kg belastbar
    • Abmessungen: 937 x 406 x 122,5 mm
  • obere Platte mit Softschaum-Auflage, belastbar bis 80 kg
  • Rollenbreite: 48 mm
  • Tiefe: 458 mm
  • Breite: 1066 mm
  • Bruttogewicht: 62000 g
  • Schubladenauszug: 100 %
  • Schubladentiefe: 406 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
  • Anzahl Schubladen: 10 Stück
  • Höhe: 1077 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,95*
€ 1.214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,62*
€ 1.196,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,52*
€ 1.147,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,39*
€ 1.111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,59*
€ 1.066,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
2001-7
ab € 16,64*
Zubehör
BGS Technic
4107-4
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.