Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 13 mm | 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 13 mm | 275 mm
Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 13 mm | 275 mm
Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 13 mm | 275 mm
Zündkerzen-Steckerzange | mit Ringspitze Ø 13 mm | 275 mm
Artikel-Nr.:
     554-8114403
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4403
EAN/GTIN:
     4026947044033
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange
  • zum beschädigungsfreien Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern, auch am betriebswarmen Motor
  • lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen
  • großer Sicherheitsabstand zum heißen Aggregat
  • universell einsetzbar
  • ebenfalls geeignet für alle Arten von Schläuchen (z. B. Kühlschläuche)
  • abgewinkelte Greifhülsen
  • sichere Handhabung durch Zangenspitzen mit gezahntem Innenprofil
  • extra lange Zangenschenkel
  • rutschfeste, tauchisolierte Griffe
  • Bruttogewicht: 288 g
  • Material: Werkzeugstahl
  • Länge: 275 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,76*
Lager 554
86
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 14,76*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4402
ab € 10,31*
Ähnlich
BGS Technic
4404
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.