| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 554-8115170 Herst.-Nr.: 5170 EAN/GTIN: 4026947051703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bit-Einsätze mit Kugelkopf für Innensechskant, T-Profil (für Torx) und Innenvielzahn (für XZN) Schraubenköpfe
- kugelförmiges Abtriebsprofil
- erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Arbeitsbereichen
- ermöglicht schräges Ansetzen und Verschrauben
- kompakte Satzzusammenstellung
- für Handbetätigung
- mit Rändelung
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Bit-Einsätze zum schnellen auffinden der benötigten Größe
- eingeprägte Größenangaben im Kunststoffkoffer erhöhen die übersichtlichkeit
Lieferumfang: - 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 4 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 5 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 7 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 10 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innensechskant mit Kugelkopf 12 mm
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T20
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T25
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T27
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T30
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T40
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T45
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T50
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Kugelkopf T55
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Kugelkopf M5
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Kugelkopf M6
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Kugelkopf M8
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Kugelkopf M10
- 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | Innenvielzahn (für XZN) mit Kugelkopf M12
- Bruttogewicht: 2504 g
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2 "
- Länge: 100 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 54,61* | € 71,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 554 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 54,61* | € 71,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 554 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,61* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 554 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 554 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|