Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") / 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung | 18-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8115174
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     4026947051741
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
  • kompakte Satzzusammenstellung mit unterschiedlichen An-/ und Abtrieben
  • für Handbetätigung
  • mit Rändelung
  • sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer

Lieferumfang:

  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 (Art. 2357)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T15 (Art. 2358)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 (Art. 2359)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T25 (Art. 2360)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T27 (Art. 2361)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30 (Art. 2362)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40 (Art. 4326)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 (Art. 4327)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T50 (Art. 4328)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55 (Art. 4329)
  • 1 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T60 (Art. 4376)
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T30
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T40
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T50
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T55
  • 1 Bit-Einsatz | Länge 100 mm | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | T-Profil (für Torx) mit Bohrung T60
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Bruttogewicht: 1506 g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,53*
€ 49,65*
Lager 554
500
€ 4,90*
ab € 36,57*
€ 49,65*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5171
ab € 37,44*
Ähnlich
BGS Technic
5173
ab € 36,62*
Ähnlich
BGS Technic
5172
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.