Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX PLUS
>
Artikel
Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
554-8115184-TS45
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
5184-TS45
EAN/GTIN:
4048769005436
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
mit Rändelung
... >
Lager 554
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert VENZKE
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX PLUS
,
TORX PLUS-Bit
,
Bit (Vierkant)
,
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
bgs bit torx
,
bit (torx plus®)
,
bit torx e 6,3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 5184-TS10 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS10 mit Bohrung Länge 38mm A
BGS Technic
5184-TS10
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS 5184-TS15 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS15 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS Technic
5184-TS15
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS 5184-TS20 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS20 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS Technic
5184-TS20
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS 5184-TS25 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS25 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS Technic
5184-TS25
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS Technic
5184-TS27
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS 5184-TS30 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS30 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS Technic
5184-TS30
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS 5184-TS50 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS50 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS Technic
5184-TS50
ab € 6,85*
Ähnlich
Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung TS40
BGS Technic
5184-TS40
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen