Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | TP-Profil (für Torx Plus) TP20 - TP70 | 32-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | TP-Profil (für Torx Plus) TP20 - TP70 | 32-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | TP-Profil (für Torx Plus) TP20 - TP70 | 32-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | TP-Profil (für Torx Plus) TP20 - TP70 | 32-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | TP-Profil (für Torx Plus) TP20 - TP70 | 32-tlg.
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | TP-Profil (für Torx Plus) TP20 - TP70 | 32-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8115190
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5190
EAN/GTIN:
     4026947051901
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vierkant-Bit-Satz
  • mit Rändelung
  • mit flacheren Flanken im Vergleich zu Standard T-Profil (für Torx)
  • für Torx-Plus-Schrauben

Lieferumfang:

  • 1 Bit-Einsatz TP20, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP25, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP27, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP30, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP40, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP45, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP50, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP55, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP60, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP70, Länge: 55 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP20, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP25, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP27, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP30, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP40, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP45, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP50, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP55, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP60, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP70, Länge: 100 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP40, Länge: 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP45, Länge: 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP50, Länge: 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP55, Länge: 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP60, Länge: 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP70, Länge: 140 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP40, Länge: 200 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP45, Länge: 200 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP50, Länge: 200 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP55, Länge: 200 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP60, Länge: 200 mm
  • 1 Bit-Einsatz TP70, Länge: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: bgs bit-satz, bit satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 92,88*
€ 116,06*
Lager 554
57
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 116,06*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5191
ab € 100,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.