Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwageneinlage 1/6: Stehbolzen-Ausdreher-Satz | 5 - 16 mm | 11-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwageneinlage 1/6: Stehbolzen-Ausdreher-Satz | 5 - 16 mm | 11-tlg.
Werkstattwageneinlage 1/6: Stehbolzen-Ausdreher-Satz | 5 - 16 mm | 11-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81165515
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     65515
EAN/GTIN:
     4048769002985
Suchbegriffe:
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen einlagen
  • in den Größen: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 14 - 16 mm
  • alle Einsätze mit Außensechskant
  • max. übertragenes Drehmoment 20 Nm
  • zur Demontage und Montage von Stehbolze
  • 3 Klemmwalzen zum Halten des Stehbolzen
  • gerändel
  • vorderer Teil hochglanzverchromt, hinterer Teil matt-verchrom
  • Antrieb:
    • Größe 5: 10 mm (3/8") und 19 mm Außensechskant
    • Größen 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10,5 - 11 - 12: 12.5 mm (1/2") und 21 mm Außensechskant
    • Größen 14 - 16: 24 mm Außensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1882
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.