Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange für Antriebswellen | 30° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungszange für Antriebswellen | 30° abgewinkelt
Sicherungszange für Antriebswellen | 30° abgewinkelt
Sicherungszange für Antriebswellen | 30° abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     554-81166105
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     66105
EAN/GTIN:
     4048769003050
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
  • für Antriebswellen, Getriebe, u.a.
  • Spitzen 30° abgewinkelt
  • karierter Zangenkopf für optimalen Halt
  • Zangenöffnung min.: 2,8 mm
  • Zangenöffnung max.:38,5 mm
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange außen, seegeringzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
66107
ab € 17,88*
Ähnlich
BGS Technic
66109
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.