Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenteiler für Werkstattwagen PROFI | 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenteiler für Werkstattwagen PROFI | 6-tlg.
Schubladenteiler für Werkstattwagen PROFI | 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81167166
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     67166
EAN/GTIN:
     4048769036058
Suchbegriffe:
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Zwischenwand Schubladenmagazin
  • geeignet für Werkstattwagen PROFI Art. 4100, 4108, 4112, 4111, 4102, 4103, 4199
  • bestehend aus 2 Halteschienen und 4 Teilerblechen
  • Halteschienen mit 17 Teilerblech-Halteschlitzen im Abstand von ca. 2,5 cm
  • Halteschienenmaße Breite 565 mm / Höhe 20 mm
  • Teilerblechmaße Tiefe 380 mm / Höhe 40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 31,21*
Lager 554
4
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 31,21*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.