Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Abzieher-/Kugelgelenk-Werkzeug-Satz | 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8116787
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     6787
EAN/GTIN:
     4026947067872
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher

beinhaltet folgende Abzieher:

  • Kugelgelenk-Abzieher, 2-stufig
    • zum Trennen von Kugelgelenken an Lenkung und Fahrwerk
    • zweistufig, dadurch für die meisten PKW und leichten Nutzfahrzeuge geeignet
    • unterer Abdrückhebel mit Versatz bietet eine große Abziehweite
    • Gabelöffnung: 16 - 20 mm
    • Abziehweite: 2-stufig, max. 35 / 56 mm
    • Spindel: M16 x 1,5
    • Antrieb: 21 mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • Kugelgelenk-Abzieher
    • zum Trennen von Kugelgelenken an Spurstangen
    • Gabelöffnung: 19 mm
    • Abziehweite: max. 50 mm
    • Spindel: M12 x 1,75
    • Antrieb: 18 mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
  • Kugelgelenk-Abzieher
    • zum Trennen von Kugelgelenken an Lenkung und Fahrwerk
    • Gabelöffnung: 20 mm
    • Abziehweite: max. 58 mm
    • Spindel: M14 x 1,5
    • Antrieb: 19 mm Außensechskant
    • geschmiedet & verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
315
€ 4,90*
ab € 32,61*
€ 43,54*
€ 4,80*
ab € 32,59*
€ 43,54*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,25*
€ 60,70*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9396
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.